€ 3.033,90/ stukexcl. btw
€ 3.671,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr380x5 |
Buitendiameter | 490 mm |
Breedte | 60 mm |
B | 60 mm |
b | 32 mm |
B5 | 77 mm |
d1 | 440 mm |
d2 | 415 mm |
d3 | 490 mm |
h | 18 mm |
€ 278,71/ stukexcl. btw
€ 337,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026€ 91,71/ stukexcl. btw
€ 110,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026