€ 2.669,27/ stukexcl. btw
€ 3.229,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr360x5 |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 58 mm |
B | 58 mm |
b | 28 mm |
B5 | 75 mm |
d1 | 420 mm |
d2 | 393 mm |
d3 | 460 mm |
h | 15 mm |
€ 278,71/ stukexcl. btw
€ 337,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026