€ 2.506,86/ stukexcl. btw
€ 3.033,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr460x5 |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 60 mm |
B | 60 mm |
b | 32 mm |
B5 | 77 mm |
d1 | 510 mm |
d2 | 483 mm |
d3 | 540 mm |
h | 15 mm |