Eriks
SKF

SKF Borgmoer HM 3084

  • ERIKS:12174589
  • Fabrikant:7316577115089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.936,55/ stukexcl. btw

€ 2.343,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HM
Draadmaat
Tr420x5
Buitendiameter
490 mm
Breedte
52 mm
B
52 mm
b
32 mm
B5
66 mm
d1
462 mm
d2
439 mm
d3
490 mm
h
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 278,71/ stukexcl. btw

€ 337,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026