€ 2.024,57/ stukexcl. btw
€ 2.449,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr400x5 |
Buitendiameter | 470 mm |
Breedte | 52 mm |
B | 52 mm |
b | 28 mm |
B5 | 66 mm |
d1 | 442 mm |
d2 | 419 mm |
d3 | 470 mm |
h | 14 mm |
€ 278,71/ stukexcl. btw
€ 337,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026€ 48,22/ stukexcl. btw
€ 58,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026