€ 1.321,51/ stukexcl. btw
€ 1.599,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr360x5 |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 45 mm |
B | 45 mm |
b | 28 mm |
B5 | 58 mm |
d1 | 394 mm |
d2 | 375 mm |
d3 | 420 mm |
h | 13 mm |
€ 1.057,20/ stukexcl. btw
€ 1.279,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 278,71/ stukexcl. btw
€ 337,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026€ 45,21/ stukexcl. btw
€ 54,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026