€ 1.723,49/ stukexcl. btw
€ 2.085,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LBC4 |
Type | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 390 mm |
Breedte | 220 mm |
Lagerspeling | C4 |
Dynamisch draaggetal | 2800 kN |
Statisch draaggetal | 5000 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Gewicht | 87.2 kg |
B | 220 mm |
d | 280 mm |
D | 390 mm |
Aantal rijen | Vierrijig |