Eriks
SKF

SKF Binnenring IR 60X70X25

  • ERIKS:23766128
  • Fabrikant:7316577010988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Binnenringen worden typisch gecombineerd met naaldkranzen, naaldhulzen en naaldbussen in toepassingen waarbij de as niet kan worden gehard en geslepen. Binnenringen zijn verkrijgbaar in twee series: IR-serie met of zonder smeerboring en de LR-serie.

IR-serie binnenringen:
  • zijn de standaard binnenringen voor naaldlagers
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal dat is gehard en geslepen
  • hebben een nauwkeurig geslepen loopvlakoppervlak met een lead-in afschuining aan beide zijden
  • zijn in sommige maten verkrijgbaar met een smeerboring (achtervoegsel IS1)
LR-serie binnenringen:
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal, boring en loopvlak zijn geslepen
  • de zijvlakken zijn ingeschakeld en de randen zijn glad
  • deze uitvoering hebben grotere toleranties dan de binnenringen van de IR serie
Opslaan in lijst

€ 47,25/ stukexcl. btw

€ 57,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
IR
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

INA Binnenring IR60X70X25-XL

  • Eriks:11670661
  • Manufacturer:229420000

€ 26,81/ stukexcl. btw

€ 32,44incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026