Eriks
SKF

SKF Binnenring IR 55X65X28

  • ERIKS:23766123
  • Fabrikant:7316570997569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Binnenringen worden typisch gecombineerd met naaldkranzen, naaldhulzen en naaldbussen in toepassingen waarbij de as niet kan worden gehard en geslepen. Binnenringen zijn verkrijgbaar in twee series: IR-serie met of zonder smeerboring en de LR-serie.

IR-serie binnenringen:
  • zijn de standaard binnenringen voor naaldlagers
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal dat is gehard en geslepen
  • hebben een nauwkeurig geslepen loopvlakoppervlak met een lead-in afschuining aan beide zijden
  • zijn in sommige maten verkrijgbaar met een smeerboring (achtervoegsel IS1)
LR-serie binnenringen:
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal, boring en loopvlak zijn geslepen
  • de zijvlakken zijn ingeschakeld en de randen zijn glad
  • deze uitvoering hebben grotere toleranties dan de binnenringen van de IR serie
Opslaan in lijst

€ 48,18/ stukexcl. btw

€ 58,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
IR
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
28 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

INA Binnenring IR55X65X28-XL

  • Eriks:11670655
  • Manufacturer:228610000

€ 27,13/ stukexcl. btw

€ 32,83incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026