Eriks
SKF

SKF Binnenring IR 22X28X17

  • ERIKS:24003540
  • Fabrikant:7316577124715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Binnenringen worden typisch gecombineerd met naaldkranzen, naaldhulzen en naaldbussen in toepassingen waarbij de as niet kan worden gehard en geslepen. Binnenringen zijn verkrijgbaar in twee series: IR-serie met of zonder smeerboring en de LR-serie.

IR-serie binnenringen:
  • zijn de standaard binnenringen voor naaldlagers
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal dat is gehard en geslepen
  • hebben een nauwkeurig geslepen loopvlakoppervlak met een lead-in afschuining aan beide zijden
  • zijn in sommige maten verkrijgbaar met een smeerboring (achtervoegsel IS1)
LR-serie binnenringen:
  • zijn gemaakt van carbon chroom lagerstaal, boring en loopvlak zijn geslepen
  • de zijvlakken zijn ingeschakeld en de randen zijn glad
  • deze uitvoering hebben grotere toleranties dan de binnenringen van de IR serie
Opslaan in lijst

€ 14,22/ stukexcl. btw

€ 17,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
IR
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
17 mm
met smeerboring
Nee
Alternatieven
Product Image

INA Binnenring IR22X28X17-XL

  • Eriks:11670585
  • Manufacturer:214400000

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026