Eriks
SKF

SKF Beeldscherm TKSA 41-DU

  • ERIKS:13378524
  • Fabrikant:7316576762017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.522,68/ stukexcl. btw

€ 4.262,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKSA
Type
Shaft Alignment Tool
Meetbereik
van 0.07 tot 4
Interface
Ja
Gewicht
0.22 kg
Batterijsoort
LiPo
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Breedte
36 mm
Breedte
1.4 in
Hoogte
90 mm
Hoogte
3.5 in
Lengte
120 mm
Lengte
4.7 in