€ 5,93/ stukexcl. btw
€ 7,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BB1B |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 3.25 kN |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Referentietoerental | 75000 tr/min |
Grenstoerental | 38000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0115 kg |
Gewicht | 0.025 lb |