Eriks
SKF

SKF BB1-3160 B, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Polymeerkooi

  • ERIKS:12174543
  • Fabrikant:7316574644803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,67/ stukexcl. btw

€ 23,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BB1
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.223 kg
Gewicht
0.49 lb