Eriks
SKF

SKF BB1-3096, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 56 mm OD, 12 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23760226
  • Fabrikant:7316571156620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 30,78/ stukexcl. btw

€ 37,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BB1
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
56 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Statisch draaggetal
7800 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.1396 kg