Eriks
SKF

SKF BB1-3056 C, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 52 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23760225
  • Fabrikant:7316570281873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,41/ stukexcl. btw

€ 27,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BB1
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
NSTD
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
174 kN
Statisch draaggetal
140 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.01 kg