Eriks
SKF

SKF BB1-3055 B, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 20 mm ID, 52 mm OD, 12 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23760224
  • Fabrikant:7316571180618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BB1
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
NSTD
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.6 kN
Statisch draaggetal
5.7 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.136 kg
Gewicht
0.3 lb