Eriks
SKF

SKF Batterij aangedreven spuit TLGB 1886-E

  • ERIKS:14544444
  • Fabrikant:7316581147410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 370,71/ stukexcl. btw

€ 448,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLGB
Type
Battery-driven grease gun
Vetopbrengt lage snelheid bij 70 bar
100 ml/min
Vetopbrengt hoge snelheid bij 70 bar
284 ml/min
Maximale werkdruk
550
Max. drukverschil
700
Slanglengte
1220 mm
Batterijsoort
Li-ion
Accucapaciteit
2.5 mAh
Voltage acculader
200 to 240 V