Eriks
SKF

SKF BAA-0012, Kogellager naaf Lagerunit, Naaflager, 28 mm As-Ø

  • ERIKS:13199457
  • Fabrikant:7316574620258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,62/ stukexcl. btw

€ 155,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BAA
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Lagertype
Naaflager
Aantal boutgaten
5-gats
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
28 mm
Hoogte
117 mm
Breedte
59 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
98 mm
Dynamisch draaggetal
47.5 N
Statisch draaggetal
37.5 N