€ 119,21/ stukexcl. btw
€ 144,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BAA |
Type | Ball Bearing Hub Bearing Unit |
Lagertype | Naaflager |
Aantal boutgaten | 6-gats |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 28 mm |
Hoogte | 117 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 98 mm |
Dynamisch draaggetal | 47.5 N |
Statisch draaggetal | 37.5 N |