Eriks
SKF

SKF BAA 0005, Kogellager naaf Lagerunit, Naaflager, 28 mm As-Ø

  • ERIKS:14622102
  • Fabrikant:7316575562748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,58/ stukexcl. btw

€ 143,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BAA
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Lagertype
Naaflager
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
28 mm
Dynamisch draaggetal
47.5 N
Statisch draaggetal
37.5 N