Eriks
SKF

SKF BAA 0003, Kogellager naaf Lagerunit, Naaflager, 30 mm As-Ø

  • ERIKS:13199454
  • Fabrikant:7316574457892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,80/ stukexcl. btw

€ 132,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BAA
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Lagertype
Naaflager
Aantal boutgaten
4-gats
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Hoogte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
98 mm
Dynamisch draaggetal
47.5 N
Statisch draaggetal
37.5 N