€ 104,30/ stukexcl. btw
€ 126,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BAA |
Type | Ball Bearing Hub Bearing Unit |
Lagertype | Naaflager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 47.5 N |
Statisch draaggetal | 37.5 N |