Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/PTFE composiet Onderhoudsvrij PCMW 487402 E

  • ERIKS:23768862
  • Fabrikant:7316572486238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,51/ stukexcl. btw

€ 15,14incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
48 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
2 mm
Dynamisch draaggetal
200 kN
Statisch draaggetal
620 kN
Gewicht
37 g
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
PTFE composiet
D
74 mm
d
48 mm
B
2 mm