€ 3,50/ stukexcl. btw
€ 4,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 28 kN |
Statisch draaggetal | 85 kN |
Gewicht | 3.8 g |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | PTFE composiet |
D | 24 mm |
d | 12 mm |
B | 1.5 mm |