Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/PTFE composiet Onderhoudsvrij PCMW 102001.5 E

  • ERIKS:24004100
  • Fabrikant:7316572484227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
1.5 mm
Gewicht
2.5 g
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
PTFE composiet
D
20 mm
d
10 mm
B
1.5 mm
Alternatieven

€ 1,13/ stukexcl. btw

€ 1,37incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

1100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026