Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm PCMW 426601.5 M

  • ERIKS:23768861
  • Fabrikant:7316571351377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,73/ stukexcl. btw

€ 21,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
42 mm
Buitendiameter
66 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
240 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Gewicht
19 g
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
POM composiet
D
66 mm
d
42 mm
B
1.5 mm