€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 54 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 176 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Gewicht | 14 g |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | POM composiet |
D | 54 mm |
d | 32 mm |
B | 1.5 mm |