€ 3,33/ stukexcl. btw
€ 4,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | POM composiet |
D | 38 mm |
d | 22 mm |
B | 1.5 mm |