Eriks
SKF

SKF Axiale glijschijf Plaatstaal/POM composiet Onderhoudsarm PCMW 203601.5 M

  • ERIKS:23768849
  • Fabrikant:7316571496924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PCMW
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
1.5 mm
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
176 kN
Gewicht
6.7 g
Onderhoud
Onderhoudsarm
Materiaal buitenmantel
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
POM composiet
D
36 mm
d
20 mm
B
1.5 mm