€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PCMW |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Gewicht | 3.6 g |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
Materiaal buitenmantel | Plaatstaal |
Materiaal loopvlak | POM composiet |
D | 26 mm |
d | 14 mm |
B | 1.5 mm |