Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 8

  • ERIKS:23770501
  • Fabrikant:7316570630312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,23/ stukexcl. btw

€ 121,28incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
82 mm
Gewicht
520 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
3.23 in