Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 7

  • ERIKS:23770500
  • Fabrikant:7316570926255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,83/ stukexcl. btw

€ 126,84incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
82 mm
Gewicht
420 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
3.2283 in