Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 6

  • ERIKS:23770499
  • Fabrikant:7316570743562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,71/ stukexcl. btw

€ 114,60incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
82 mm
Gewicht
400 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
3.23 in
Kopbreedte
53 mm
Kopbreedte
2.09 in