€ 85,51/ stukexcl. btw
€ 103,47incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TMFS |
Type | Model A |
Totale lengte | 82 mm |
Gewicht | 260 g |
Materiaal | Gelegeerd constructiestaal |
Totale lengte | 3.23 in |
Kopbreedte | 38 mm |
Kopbreedte | 1.5 in |