Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 3

  • ERIKS:23770496
  • Fabrikant:7316570546767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,51/ stukexcl. btw

€ 103,47incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
82 mm
Gewicht
230 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
3.23 in