Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 20

  • ERIKS:23770495
  • Fabrikant:7316570174137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
113 mm
Gewicht
3170 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
4.4488 in