€ 76,31/ stukexcl. btw
€ 92,34incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TMFS |
Type | Axial Lock Nut Socket |
Sleutelwijdte | 25 mm |
Uitvoering | Handvat |
Totale lengte | 82 mm |
Gewicht | 220 g |
Materiaal | Gelegeerd constructiestaal |
Totale lengte | 3.2283 in |