Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 15

  • ERIKS:23770489
  • Fabrikant:7316570256680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,39/ stukexcl. btw

€ 369,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
110 mm
Gewicht
1790 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
4.3307 in