Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 14

  • ERIKS:23770488
  • Fabrikant:7316570826357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 286,07/ stukexcl. btw

€ 346,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
110 mm
Gewicht
1910 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
4.3307 in