Eriks
SKF

SKF Axiale dopmoersleutel TMFS 13

  • ERIKS:23770487
  • Fabrikant:7316570706994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,07/ stukexcl. btw

€ 206,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFS
Type
Model A
Totale lengte
90 mm
Gewicht
1390 g
Materiaal
Gelegeerd constructiestaal
Totale lengte
3.54 in