€ 152,67/ stukexcl. btw
€ 184,73incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TMFS |
Type | Model A |
Sleutelwijdte | 75 mm |
Totale lengte | 90 mm |
Gewicht | 839.15 g |
Materiaal | Gelegeerd constructiestaal |
Totale lengte | 3.5433 in |
Sleutelwijdte | 2.9528 in |