Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 90120

  • ERIKS:23760115
  • Fabrikant:7316577742551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldrol-draaiassen en vervaardigd uit gehard verenstaal. Beide zijden zijn gepolijst, waardoor gebruik als loopbaan in diverse lagerassemblages mogelijk is. Het component biedt een kosteneffectieve oplossing wanneer machineonderdelen niet gehard zijn maar voldoende stijfheid hebben. Voor de installatie is slechts minimale axiale ruimte nodig.

Kenmerken
  • Geharde verenstaalconstructie is bestand tegen vervorming en verlengt de levensduur
  • Gepolijste oppervlakken aan beide zijden verminderen de wrijving en verbeteren de lagerprestaties
  • Het ontwerp met minimale axiale hoogte maakt gebruik in krappe montageomgevingen mogelijk
  • Kosteneffectief alternatief wanneer aangrenzende componenten niet gehard zijn
  • Volledige uitwisselbaarheid maakt flexibele vervanging en voorraadvermindering mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol-draaglagers in compacte machine-assemblages
  • Ideaal voor de installatie van lagers uit de AXK- en AXW-serie in industriële apparatuur
  • Compatibel met toepassingen die minimale axiale inbouwruimte en matige slingering vereisen
Opslaan in lijst

€ 14,77/ stukexcl. btw

€ 17,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS90120

  • Eriks:11670759
  • Manufacturer:197800000

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026