Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 85110

  • ERIKS:23760114
  • Fabrikant:7316570322361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldlager-axiaallagers in industriële toepassingen. Gemaakt van gehard verenstaal zijn beide zijden van de ring nauwkeurig gepolijst voor gebruik als loopbanen. Het component is bedoeld voor integratie in de AXK- en AXW-lagerreeksen waar matige rondloopnauwkeurigheid toelaatbaar is. Het vergemakkelijkt een kostenefficiënte montage wanneer aangrenzende machineonderdelen niet gehard zijn, maar wel voldoende stijfheid bezitten.

Kenmerken
  • Gepolijste vlakken zorgen voor optimale loopbaanoppervlakken en verminderen wrijving en slijtage tijdens het gebruik
  • Minimale axiale ruimtebehoefte ondersteunt compacte systeemontwerpen en krappe assemblages
  • Geharde verenstaalconstructie garandeert duurzaamheid bij herhaalde axiale belastingen
  • Het verwisselbare ringontwerp maakt flexibele integratie mogelijk in verschillende lagerconfiguraties
  • Kosteneffectieve oplossing wanneer aangrenzende machineonderdelen niet inductiegehard zijn
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met AXK- en AXW-naaldrol druklagersets
  • Ideaal voor installaties met gemiddelde rondloopvereisten in mechanische systemen
  • Compatibel met machinebehuizingen of assen zonder geharde oppervlakken
Opslaan in lijst

€ 12,42/ stukexcl. btw

€ 15,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS85110

  • Eriks:11670758
  • Manufacturer:AS85110

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026