Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 75100

  • ERIKS:24003070
  • Fabrikant:7316570792225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor gebruik met naaldrol-draaglagers. Gemaakt van gehard verenstaal, zijn beide zijden gepolijst om als loopbanen te dienen. De ring maakt volledige uitwisselbaarheid mogelijk en vereist minimale axiale inbouwruimte. Hij is geschikt voor toepassingen waarbij aangrenzende componenten niet gehard zijn, maar wel voldoende stijfheid hebben.

Kenmerken
  • Geharde verenstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid bij veeleisende axiale toepassingen
  • Gepolijste oppervlakken maken gebruik als loopbanen mogelijk voor een gelijkmatige lastverdeling
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt een compacte montage in beperkte omgevingen mogelijk
  • Uitwisselbaar ringontwerp vereenvoudigt onderhouds- en vervangingsprocedures
  • Kosteneffectieve oplossing wanneer aangrenzende machineonderdelen onvoldoende oppervlaktehardheid hebben
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol-draaglagers uit de AXK- en AXW-serie
  • Ideaal voor machines met gemiddelde rondloopvereisten
  • Compatibel met machines zonder geharde montagevlakken
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS75100

  • Eriks:11670756
  • Manufacturer:197200000

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026