Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 7095

  • ERIKS:23760112
  • Fabrikant:7316570981148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldlager-axiaallagers in industriële toepassingen. Gemaakt van gehard verenstaal, zijn beide zijden gepolijst en bruikbaar als loopbanen. Het component is geschikt voor situaties met matige rondloopvereisten en maakt uitwisselbaarheid mogelijk. Het biedt een kosteneffectieve oplossing wanneer aangrenzende machineonderdelen niet gehard zijn maar voldoende stijfheid hebben.

Kenmerken
  • Beide zijden zijn gepolijst voor gebruik als loopbanen, wat flexibele installatie en een verminderd aantal componenten mogelijk maakt.
  • Minimale axiale ruimte vereist, waardoor integratie in compacte machine-assemblages mogelijk is
  • Geharde veerstaalconstructie verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Wordt als afzonderlijk component geleverd en biedt volledige uitwisselbaarheid met de AXK- en AXW-series
  • Kosteneffectief voor machines met niet-geharde maar voldoende stijve aangrenzende componenten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol druklagers voor transmissie-assemblages
  • Ideaal voor machines waarbij de axiale ruimte beperkt is
  • Compatibel met AXK- en AXW-lagerinstallaties
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS7095

  • Eriks:11670755
  • Manufacturer:197040000

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026