Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 5070

  • ERIKS:23760109
  • Fabrikant:7316577302441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldrol druklagers en is vervaardigd uit gehard verenstaal. Beide zijden zijn gepolijst en bedoeld als loopbanen, wat compatibiliteit met AXK- en AXW-serie lagers garandeert. De ring biedt een kostenefficiënte oplossing voor toepassingen waarbij aangrenzende componenten niet gehard zijn, maar een matige uitloop vereisen. Voor de montage is slechts minimale axiale ruimte nodig, wat meer ontwerpflexibiliteit mogelijk maakt.

Kenmerken
  • Gepolijste vlakken zorgen voor consistente loopbanen en verminderen de slijtage van lageronderdelen
  • Veerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid bij axiale belastingen en zorgt voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met minimale axiale ruimte maakt installatie in compacte assemblages mogelijk en verhoogt de veelzijdigheid.
  • Maakt volledige uitwisselbaarheid mogelijk ter ondersteuning van gestroomlijnde onderhouds- en vervangingsprocedures
  • Kosteneffectieve oplossing vermindert de noodzaak om aangrenzende componenten te harden, waardoor de productiekosten dalen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol druklagers in compacte machineassemblages
  • Ideaal voor het vervangen van as- of behuizingsringen in de AXK- en AXW-series
  • Compatibel met toepassingen die een matige slingering en ongeharde componenten vereisen
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS5070

  • Eriks:11670751
  • Manufacturer:196230000

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

329 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026