Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 4565

  • ERIKS:23760108
  • Fabrikant:7316577009852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldrol-axiaallagers en vereist minimale axiale inbouwruimte. Gemaakt van gehard verenstaal zijn beide zijden gepolijst voor gebruik als loopbanen. De ring is geschikt voor toepassingen waarbij aangrenzende componenten een matige rondloop en voldoende stijfheid hebben. Het zorgt voor volledige uitwisselbaarheid bij montage en ondersteunt kostenefficiënte lageropstellingen.

Kenmerken
  • De geharde veerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en operationele levensduur bij veeleisende toepassingen.
  • Gepolijste dubbele vlakken maken gebruik als loopbanen mogelijk, waardoor de componentcomplexiteit en montagetijd worden verminderd
  • Minimale axiale hoogte bespaart inbouwruimte en ondersteunt compacte ontwerpeisen
  • Volledige uitwisselbaarheid van ringen verbetert de onderhoudsefficiëntie en vermindert stilstand
  • Kostenefficiënte oplossing voor niet-geharde aangrenzende onderdelen verlaagt de totale systeemkosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol-draaglagers uit de AXK- en AXW-serie
  • Ideaal voor machines met matige uitloop en beperkte ruimte
  • Compatibel met assen of behuizingen die dunne loopringschijven vereisen
Opslaan in lijst

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS4565

  • Eriks:11670750
  • Manufacturer:196070000

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026