Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 4060

  • ERIKS:23760107
  • Fabrikant:7316570269802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor gebruik met naaldlager-axiaallagers in industriële omgevingen. Gemaakt van gehard verenstaal, beschikt hij over gepolijste vlakken die als loopbanen dienen. Hij is geschikt voor zowel as- als behuizingstoepassingen en biedt uitwisselbaarheid en minimale axiale inbouwruimte. De ring is ontwikkeld voor situaties waarin aangrenzende componenten voldoende stijf maar niet gehard zijn.

Kenmerken
  • Geharde veerstaalconstructie is bestand tegen slijtage en vervorming tijdens gebruik
  • Gepolijste oppervlakken aan beide zijden verminderen wrijving en ondersteunen een soepele lagerbeweging
  • Het ontwerp met minimale axiale hoogte helpt de ruimte te optimaliseren in compacte assemblages.
  • Volledig uitwisselbaar met andere ringen, wat vervanging en onderhoud vereenvoudigt
  • Geschikt voor gebruik wanneer aangrenzende componenten niet gehard zijn, wat de totale systeemkosten verlaagt
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol-draadrichtlagers van de AXK- en AXW-series
  • Ideaal voor machines die kosteneffectieve lagerloopbaanoplossingen vereisen
  • Compatibel met assemblages die een dunne uitvoering vereisen
  • geharde ringcomponenten
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS4060

  • Eriks:11670749
  • Manufacturer:195850000

€ 1,66/ stukexcl. btw

€ 2,01incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026