Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 3047

  • ERIKS:23760105
  • Fabrikant:7316570853407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor naaldlager-axiaallagers. Gemaakt van gehard veerstaal, heeft hij gepolijste vlakken die geschikt zijn als loopbanen. De ring is bedoeld voor toepassingen met matige rondloopvereisten en voldoende componentstijfheid. Zowel as- als huisapplicaties worden ondersteund voor compatibiliteit met lagers uit de AXK- en AXW-serie.

Kenmerken
  • Geharde veerstaalconstructie verhoogt de slijtvastheid en operationele betrouwbaarheid
  • Gepolijste oppervlakken maken direct gebruik als loopbanen mogelijk, waardoor extra componenten overbodig worden.
  • Minimale axiale ruimtebehoefte maakt compacte assemblageontwerpen mogelijk in krappe omgevingen
  • Volledige uitwisselbaarheid ondersteunt flexibele installatie- en onderhoudsplanning
  • Kosteneffectieve oplossing wanneer aangrenzende machineonderdelen geen harding hebben maar wel stijfheid bieden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met naaldrol druklagers in machineassemblages
  • Ideaal voor compacte lageropstellingen met beperkte axiale ruimte
  • Compatibel met de AXK- en AXW-series voor gebruik als as- of behuizingsring
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS3047

  • Eriks:11670747
  • Manufacturer:195420000

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026