Eriks
SKF

SKF Axiaalschijf AS 2542

  • ERIKS:23760104
  • Fabrikant:7316570045987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze dunne universele ring is ontworpen voor gebruik met naaldrol-draaglagers en biedt betrouwbare prestaties in toepassingen waar minimale axiale ruimte vereist is. Gemaakt van gehard verenstaal, zijn beide zijden gepolijst en geschikt als loopbanen. De ring wordt als afzonderlijk onderdeel geleverd om kosteneffectieve oplossingen mogelijk te maken wanneer aangrenzende machineonderdelen niet gehard zijn.

Kenmerken
  • Gepolijste vlakken aan beide zijden verminderen wrijving en verbeteren de compatibiliteit met de loopbaan
  • Minimale axiale ruimtebehoefte ondersteunt compacte machineontwerpen in beperkte omgevingen
  • Constructie van verenstaal verbetert de duurzaamheid bij axiale belastingen en schurende omstandigheden
  • Geleverd als afzonderlijk onderdeel maakt flexibele machineassemblage en onderhoud mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met AXK-serie naaldrol druklagers voor as- of behuizingsringen
  • Ideaal voor installaties waarbij aangrenzende componenten niet gehard zijn
  • Compatibel met machines die een matige rondlooptolerantie vereisen
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
1 mm
Alternatieven
Product Image

INA Axiaalschijf AS2542

  • Eriks:11670746
  • Manufacturer:195260000

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026